SIDELITE - SWING 15 diam.156mm 47.5W 4992lm 3000K IP20/44 BI 220-240V 50/60Hz 1200mA - 57580AS-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SWING 15 diam.156mm 47.5W 4992lm 3000K IP20/44 BI 220-240V 50/60Hz 1200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5330 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011739

Réf. Fournisseur

57580AS-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

5330 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

184 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

172 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non