SIDELITE - SWING 15 FLAT FOOD diam.156mm 37W 2297lm IP20 BI WH 60? 220-240V 50/60Hz - 57552R-FM-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1880 lm
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - I
hauteur/profondeur d'encastrement - 184 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011713
Réf. Fournisseur
57552R-FM-60
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1880 lm
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
184 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
diamètre externe:
131 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


