Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SWING 15 oeientabile diam.156 mm 39.5W 4000K IP20/43 BI 60° 700mA - 57510-LBI-60

CopieCopie
SIDELITE - SWING 15 oeientabile diam.156 mm 39.5W 4000K IP20/43 BI 60° 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 135 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008543

Réf. Fournisseur

57510-LBI-60

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

135 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

diamètre externe:

170 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s