Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SWING 15 PLUS diam.156mm 47.5W 4992lm 3000K IP20/44 GR 220-240V 50/60Hz 1200mA - 57581AS-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SWING 15 PLUS diam.156mm 47.5W 4992lm 3000K IP20/44 GR 220-240V 50/60Hz 1200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5280 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011749

Réf. Fournisseur

57581AS-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

5280 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

184 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1200...1200 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

172 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non