SIDELITE - TOR 15 diam.156mm 35W 4287lm 3000K IP20/44 BI 10? 220-240V 50/60Hz 900mA - 2929C-LBC-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2970 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013484
Réf. Fournisseur
2929C-LBC-S
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2970 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
170 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


