SIDELITE - TOR 15 FOOD diam.156mm 27W 1700lm IP20/44 BR 30? 220-240V 50/60Hz 700mA - 2929C-MT-FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2015 lm
puissance du système - 27 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014815
Réf. Fournisseur
2929C-MT-FL
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2015 lm
puissance du système:
27 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
hauteur/profondeur:
3 mm
diamètre externe:
170 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


