SIDELITE - TRAIL 1LED 36x38.5mm 3W 121lm 3000K IP20 BL 25x35 ? 220-240V 50/60Hz 500mA - 3710-LBC

CopieCopie
SIDELITE - TRAIL 1LED 36x38.5mm 3W 121lm 3000K IP20 BL 25x35 ? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012828

Réf. Fournisseur

3710-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

61.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

pays de fabrication:

ITALIE

largeur:

44 mm

longueur:

44 mm

largeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

38.5 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non