Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - TRAIL L.1060mm 25W 1908lm 3000K IP40 BR 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc - 3740-LBC-S

CopieCopie
SIDELITE - TRAIL L.1060mm 25W 1908lm 3000K IP40 BR 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2460 lm

  • puissance du système - 30.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015773

Réf. Fournisseur

3740-LBC-S

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2460 lm

puissance du système:

30.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

longueur:

1060 mm

longueur des filins de suspension:

2100...2100 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

34.5 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

suspension fournie:

Oui