Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - TRAIL L.1060mm 25W 2048lm 4000K IP40 BR 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc - 3740-LBN-P

CopieCopie
SIDELITE - TRAIL L.1060mm 25W 2048lm 4000K IP40 BR 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1878.2 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1060 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015775

Réf. Fournisseur

3740-LBN-P

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1878.2 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1060 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

34.7 mm

hauteur/profondeur:

70 mm