Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - TRAIL L.1250mm 40W 2844lm 3000K IP20 BI 120? 220-240V 50/60Hz 500mA - 3733-LBC-P

CopieCopie
SIDELITE - TRAIL L.1250mm 40W 2844lm 3000K IP20 BI 120? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3102 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015755

Réf. Fournisseur

3733-LBC-P

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3102 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1250 mm

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

34.5 mm

hauteur/profondeur:

70 mm