SIDELITE - TRAIL L.1250mm 40W 2844lm 3000K IP20 BT 25x35 ? 220-240V 50/60Hz 500mA - 3733-LBC-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3840 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015757
Réf. Fournisseur
3733-LBC-S
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3840 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
1250 mm
longueur des filins de suspension:
3100...3100 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
réflecteur:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
34.5 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²


