SIDELITE - TRAIL L.1560mm 37W 2860lm 3000K IP40 BR 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc - 3743-LBC-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3690 lm
puissance du système - 44.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1560 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015779
Réf. Fournisseur
3743-LBC-P
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3690 lm
puissance du système:
44.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1560 mm
efficacité lumineuse:
91.79 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
40.2...40.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
34.5 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non


