🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - Trasformatore 300VA - E102

CopieCopie
SIDELITE - Trasformatore 300VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015968

Réf. Fournisseur

E102

Marque

SIDELITE

tension de sortie:

12...12 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

300...300 V

type de raccordement côté primaire:

conduit de raccordement non confectionné

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

protégé contre les courts-circuits:

Non

protection contre les surcharges:

Non