Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - VARIANT 150 10.6W 761lm 6000K IP65 BI 30? 220-240V 50/60Hz - E5853-LBI

CopieCopie
SIDELITE - VARIANT 150 10.6W 761lm 6000K IP65 BI 30? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 5.8 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009802

Réf. Fournisseur

E5853-LBI

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

5.8 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

150 mm

efficacité lumineuse:

83.33 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

90 mm