SIDELITE - VARIANT 150 5.8W 347lm 3000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5851-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 72 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009797
Réf. Fournisseur
E5851-LBC
Marque
SIDELITE
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
72 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
90 mm


