Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - VARIANT 150 5.8W 364lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5851-LBN

CopieCopie
SIDELITE - VARIANT 150 5.8W 364lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 90 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010880

Réf. Fournisseur

E5851-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

360 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

90 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

72 mm