SIDELITE - VARIANT 200 23W 1003lm 4000K IP65 GR 230V 400mA - E8832-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 400...400 mA
puissance de lampe acceptée - 10...10 W
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015601
Réf. Fournisseur
E8832-LBN
Marque
SIDELITE
puissance du système:
10 W
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
400...400 mA
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
pays de fabrication:
ITALIE


