Non retournable

SIDELITE - VARIANT 200 23W 910lm 3000K IP65 GR 230V 400mA - E8832-LBC

CopieCopie
SIDELITE - VARIANT 200 23W 910lm 3000K IP65 GR 230V 400mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 400...400 mA

  • puissance de lampe acceptée - 10...10 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015600

Réf. Fournisseur

E8832-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

10 W

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

400...400 mA

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

pays de fabrication:

ITALIE