Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - VARIANT 200 44W 2020lm 4000K IP65 NE 230V - E8821-LBN

CopieCopie
SIDELITE - VARIANT 200 44W 2020lm 4000K IP65 NE 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 400...400 mA

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015593

Réf. Fournisseur

E8821-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

20 W

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

400...400 mA

puissance de lampe acceptée:

20...20 W