SIDELITE - VEGA XL 67W 4530lm 3000K IP40 BR 60? 220-240V 50/60Hz 700mA - 67793-LBC-60

CopieCopie
SIDELITE - VEGA XL 67W 4530lm 3000K IP40 BR 60? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 241 mm

  • efficacité lumineuse - 43.33 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011909

Réf. Fournisseur

67793-LBC-60

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2600 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

241 mm

efficacité lumineuse:

43.33 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

194 mm

hauteur/profondeur:

60 mm