SIDELITE - VEGA XL BINARIO 67W 4591lm 3000K IP40 BR 60? 220-240V 50/60Hz 700mA - 67790-LBC-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011903
Réf. Fournisseur
67790-LBC-60
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2600 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
longueur:
194 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


