SIDELITE - VEGA XS BINARIO 16.4W 1278lm 4000K IP40 BR 30? 220-240V 50/60Hz 500mA - 67780-LBN

CopieCopie
SIDELITE - VEGA XS BINARIO 16.4W 1278lm 4000K IP40 BR 30? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 970 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011362

Réf. Fournisseur

67780-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

970 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

longueur:

154 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non