SIDELITE - VEGA XS BINARIO 16.4W 1278lm 4000K IP40 GR 30? 220-240V 50/60Hz 500mA - 67782-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011367
Réf. Fournisseur
67782-LBN
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
195 mm
longueur:
154 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


