SIDELITE - VEGA XS BINARIO 16.4W 1280lm 3000K IP40 BR 60° 220-240V 50/60Hz 500mA - 67780-LBC-60

CopieCopie
SIDELITE - VEGA XS BINARIO 16.4W 1280lm 3000K IP40 BR 60° 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011361

Réf. Fournisseur

67780-LBC-60

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

longueur:

154 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non