SIDELITE - VERSO 175 KONIC H.235mm 11W 436lm 3000K IP65 NE 180? 220-240V 50/60Hz 500mA - E6040-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855021398
Réf. Fournisseur
E6040-LBC
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
faisceau diffus
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
type de connexion:
extrémité de ligne libre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


