Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Acces. fixation sonde M10 compt. éner - WZT-A12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Acces. fixation sonde M10 compt. éner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 2 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • longueur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625005283

Réf. Sonepar

05669002171

Réf. Fournisseur

WZT-A12

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur:

32 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateur M10x1 mm x G 1 2 B" pour sonde DS M10x1 mm ou Ø