Siemens IBT - Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet MS TP - DXR1.M09PDZ-112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
tension d’alimentation - 19.2...19.2 V
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625007270
Réf. Sonepar
05669500727
Réf. Fournisseur
DXR1.M09PDZ-112
Marque
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
19.2...19.2 V
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
4
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
protocole de communication:
BACnet
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Non
pays de fabrication:
CHINE
applications standards disponibles:
Non
largeur:
143.1 mm
hauteur:
83.6 mm
profondeur:
137 mm
avec plaque de base:
Non
Les Atouts de l'article:
DXR1.M09PDZ-112- Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré- Sonde de pression intégrée- Communication BACnet MS TP (Certification BTL)- Interface USB- Tension d'alimentation 24V AC- Actionneur intégré 5 Nm- Sonde de pression différentielle intégrée 0...500 Pa- Borniers débrochables
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


