Siemens IBT - Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca - RL 512/23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436364
Réf. Sonepar
05669943636
Réf. Fournisseur
RL 512/23
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
pays de fabrication:
ROUMANIE
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
RL 512 23- Un contact de relais en tant qu'élément de commutation- Électronique alimentée par bus- Coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus via bloc de borne de bus - Type de protection : IP 20- Tension nominale de contact 230 V CC- Fréquence nominale de contact : 50 60 Hz- Courant nominal de contact 16 AX 20 A- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5...2,5 mm 2- Pour montage dans le boîtier du module d'automatisation AP 118 ou dans le coffret d'autonomisation AP 641
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


