Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Actionneur commut. 2x230 VCA 1,5A - RS 510K23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur commut. 2x230 VCA 1,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914104403

Réf. Sonepar

05669004180

Réf. Fournisseur

RS 510K23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

1.5 A

nombre de sorties:

2

courant de sortie max.:

1.5 A

tension de commutation:

24...230 V

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur commut. 2x230 VCA 1,5A

Les Atouts de l'article:

RS 510K23- 2 sorties de commutation pour la commande d'entraînements électrothermiques pour les radiateurs de chauffage et les vannes pour plafonds de refroidissement- Jusqu'à 4 entraînements électrothermiques connectés par sor...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.