Siemens IBT - Actionneur commut. base3x240 v 10A - N 562/11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869395944
Réf. Sonepar
05669000901
Réf. Fournisseur
N 562/11
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
pays de fabrication:
ROUMANIE
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


