Non retournable

Siemens IBT - Actionneur commutation 2x230 VCA 10A - UP 510/03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur commutation 2x230 VCA 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436289

Réf. Sonepar

05669943628

Réf. Fournisseur

UP 510/03

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

pays de fabrication:

ROUMANIE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Tension nominale de contact 230 V CC 2 contacts de relais flottants Courant nominal de contact 10 A Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non

Les Atouts de l'article:

UP 510 03- Tension nominale de contact 230 V CC- 2 contacts de relais flottants- Courant nominal de contact 10 A- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5...2,5 mm² - Électronique alimentée par bus- Coupleurs de bus intégrés, raccordement du bus par borne de bus- Pour insertion dans un commutateur encastré et les boîtiers électriques de 60 mm de diamètre et 60 mm de profondeur

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.