Siemens IBT - Actionneur de commutation 1x16A encastré - UP 511S32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur de commutation 1x16A encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625017545

Réf. Sonepar

05669501754

Réf. Fournisseur

UP 511S32

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

Puissance de coupure max.:

2500 W

puissance de sortie:

2500 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.15 W

Un contact relais par sortie Tension de fonctionnement nominale du contact : AC 230 V Fréquence de contact nominale : 50 60 Hz Courant de contact nominal : 16 A Bornes à vis pour la connexion de conducteurs mononoyau non traités, tors...