Siemens IBT - Actionneur de store knx, 4x230vca 6a - N 523/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869304649
Réf. Sonepar
05669000872
Réf. Fournisseur
N 523/03
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
pays de fabrication:
ROUMANIE
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
N 523 03- 4 canaux (un en haut et un en bas chacun)- Tension nominale de contact : AC 230 V, 50 Hz- Commande de scénario 1 bit intégrée, 2 scénarios à intégrer par canal- Bloc d'alimentation intégré pour l'électronique, raccordé à AC 230 V- Protection séparée de la montée descente
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


