Siemens IBT - Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet IP - DXR2.E10PL-102B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
tension d’alimentation - 20.4...28.8 V
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 3
nombre de sorties analogiques - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019440
Réf. Sonepar
05669501944
Réf. Fournisseur
DXR2.E10PL-102B
Marque
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
20.4...28.8 V
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
protocole de communication:
BACnet
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
applications standards disponibles:
Non
largeur:
201 mm
hauteur:
137 mm
profondeur:
82 mm
avec plaque de base:
Non
Les Atouts de l'article:
DXR2.E10PL-102BCompact room automation stations and actuator combination for HVAC, lighting, and shading:- BACnet IP communications- KNX PL-Link bus to connect sensors, actuators, and operator units (including bus power)- KNX S-Mode device integration- Damper Actuator 10Nm- 2-port Ethernet switch- USB interface for Tool- 30 data points
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


