Non retournable

Siemens IBT - Actionneur pour store 1x230 Vca 6A - UP 520/13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur pour store 1x230 Vca 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436326

Réf. Sonepar

05669943632

Réf. Fournisseur

UP 520/13

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

pays de fabrication:

ROUMANIE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Relais interverrouillés électriquement (protection de l’entraînement) Détection de la position finale Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non

Les Atouts de l'article:

UP 520 13- Relais interverrouillés électriquement (protection de l'entraînement)- Détection de la position finale- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5...2,5 mm² - Électronique alimentée par bus- Coupleurs de bus intégrés, raccordement du bus par borne de bus- Pour insertion dans un commutateur encastré et les boîtiers électriques de 60 mm de diamètre et 60 mm de profondeur

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.