Non retournable

Siemens IBT - Actionneur pour store 2x230 Vca 6A - RL 521/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur pour store 2x230 Vca 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436388

Réf. Sonepar

05669943638

Réf. Fournisseur

RL 521/23

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

autre

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

pays de fabrication:

ROUMANIE

indice de protection (IP):

IP20

2 canaux Relais interverrouillés électriquement pour inverser le sens de rotation Électronique intégrée pour la détection de l’actionnement de l’interrupteur de limite électromécanique et pour la calibration automatique des t...

Les Atouts de l'article:

RL 521 23- 2 canaux- Relais interverrouillés électriquement pour inverser le sens de rotation - Électronique intégrée pour la détection de l'actionnement de l'interrupteur de limite électromécanique et pour la calibration automatique des temps de parcours d'un interrupteur de fin de course à l'autre- Électronique alimentée par bus- Coupleurs de bus intégrés, raccordement du bus par borne de bus- Type de protection : IP 20- Pour la commande séparée par canal d'un entraînement de la protection solaire, des volets, portes ou fenêtres par moteur de 230 V CA et contacteurs de fin de course électromécaniques- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5... 2,5 mm 2- Pour montage dans le boîtier du module d'automatisation AP 118 ou dans le coffret d'autonomisation AP 641

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.