Non retournable

Siemens IBT - Afficheur numérique universel LED - BAU200

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Afficheur numérique universel LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage sur rail DIN

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • nombre de caractères par ligne - 4

  • nombre de lignes - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914050229

Réf. Sonepar

05669001116

Réf. Fournisseur

BAU200

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

montage sur rail DIN

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

24...24 V

nombre de caractères par ligne:

4

nombre de lignes:

1

écran programmable:

Oui

protocole de communication:

sans

milieu de communication sans fil:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication cuivre:

Oui

régulateur configurable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

antidéflagration:

Non

avec ensemble de montage:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

83 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Indicateur numérique universel à point unique Convient pour montage frontal dans le panneau de commande. Avec affichage LED, Le signal d’entrée (type de signal et plage de mesure) peut être réglé à l’aide de touches

Les Atouts de l'article:

BAU200Indicateur numérique universel à point unique- Convient pour montage frontal dans le panneau de commande. - Avec affichage LED- Le signal d'entrée (type de signal et plage de mesure) peut être réglé à l'aide de touches - Pour tous les capteurs Siemens Building Technologies (LG-Ni 1000, T1, PT100, PT 1000, 0 ... 10 V)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.