Non retournable

Siemens IBT - Alim. 80mA pour appareils KNX - RL 125/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Alim. 80mA pour appareils KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 80000 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914097194

Réf. Sonepar

05669004172

Réf. Fournisseur

RL 125/23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

80000 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

29 V

pays de fabrication:

ROUMANIE

Inductance intégrée Tension de sortie de 29 V CC Courant de sortie de 80 mA Raccordement de la tension de sortie protégée contre les inductances via une borne enfichable à très basse tension ou une borne de bus

Les Atouts de l'article:

RL 125 23- Inductance intégrée- Tension de sortie de 29 V CC- Courant de sortie de 80 mA- Raccordement de la tension de sortie protégée contre les inductances via une borne enfichable à très basse tension ou une borne de bus- Type de protection : IP 20 (installée)- Tension nominale 120...230 V AC, 50...60 Hz, 220 V CC- Pour montage dans le boîtier du module d'automatisation AP 118 ou dans le coffret d'autonomisation AP 641

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.