Non retournable

Siemens IBT - Alimentation KNX 640 mA - N 125/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Alimentation KNX 640 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625028091

Réf. Sonepar

05669502809

Réf. Fournisseur

N 125/23

Marque

Siemens IBT

pays de fabrication:

ROUMANIE

Alimentation électrique pour générer la tension nécessaire du système KNX avec un starter intégré sur la borne de bus. Dispositif monté sur rail DIN avec bornes sans entretien pour connecter et boucler à travers des câbles fins...

Les Atouts de l'article:

Power supply for generating the necessary KNX system voltage with integrated choke on bus terminal. DIN-rail mounted device with maintenance-free terminals for connecting and looping through untreated single-core, fine-stranded, and multi-stranded conductors from 0.5 to 2.5 mm². Additional output with unchoked voltage on plug-in terminal.• Parallel operation of multiple power supply units• Rated operating voltage: AC 230 V, 50 Hz DC 220 V• Output voltage: DC 30 V• Installation on TH35 mounting rail according to DIN EN 60715

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.