Non retournable

Siemens IBT - Alimentation pour module TX-IO - TXS1.12F10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - autre

  • commande manuelle - Non

  • entrées avec indication LED - Non

  • sorties avec indication LED - Non

  • avec prise pour ordinateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020293

Réf. Sonepar

05669502029

Réf. Fournisseur

TXS1.12F10

Marque

Siemens IBT

tension du secteur:

autre

commande manuelle:

Non

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

hauteur:

77.4 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

98 mm

pays de fabrication:

CHINE

Il est possible d’utiliser jusqu’à 4 modules d’alimentation en parallèle Entrée AC 24 Volt Génération transfert de 24 V DC 24 V, 1,2 A pour l’alimentation des modules TX-I O et des périphériques Alimentation 24 V

Les Atouts de l'article:

TXS1.12F10Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 modules d'alimentation en parallèleEntrée AC 24 VoltGénération transfert de 24 V DC 24 V, 1,2 A pour l'alimentation des modules TX-I O et des périphériquesAlimentation 24 V pour l'alimentation du périphériqueTransfert du signal de bus

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.