Siemens IBT - AP257 61 station meteo KNX GPS - AP 257/61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914113924
Réf. Sonepar
05669411392
Réf. Fournisseur
AP 257/61
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


