Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX CO2+T+H - QMX6.P70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX CO2+T+H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625030056

Réf. Sonepar

05669503005

Réf. Fournisseur

QMX6.P70

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

CHINE

Fonctions dans tous les écosystèmes :