Siemens IBT - Appareil d?ambiance KNX Temp + Humi. LCD - QMX6.P44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625030070
Réf. Sonepar
05669503007
Réf. Fournisseur
QMX6.P44
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
CHINE


