Siemens IBT - Appareil damb. KNX CO2+T+H LCD - QMX3.P74

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914090430
Réf. Sonepar
05669002753
Réf. Fournisseur
QMX3.P74
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
transparent:
Non
capteur externe:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
V
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.36 W