Siemens IBT - Appareil d'amb. KNX Temp. boutons LCD noir - QMX3.P37-1BSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625002701
Réf. Sonepar
05669500270
Réf. Fournisseur
QMX3.P37-1BSC
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
capteur externe:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
QMX3.P37-1BSCFonctions :- Sonde de température- Afficheur rétroéclairé segmenté et touches tactiles- Touches tactiles configurables avec affichage LED- Commutation et commande de l'éclairage, des stores, des scènes, etc.- F...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


