Siemens IBT - Appareil d'amb. KNX Temp. Boutons noir - QMX3.P02-1BSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625002695
Réf. Sonepar
05669500269
Réf. Fournisseur
QMX3.P02-1BSC
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
couleur:
noir
transparent:
Non
capteur externe:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


