Non retournable

Siemens IBT - Appareil d'ambiance encastrable, GreenLeaf - QMX3.P36F

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • avec affichage - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914080806

Réf. Sonepar

05669408080

Réf. Fournisseur

QMX3.P36F

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

avec affichage:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec minuterie:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

L’appareil d’ambiance encastré QMX3.. se compose de : Terminal d’exploitation graphique Cadre, blanc titane Plaque de base et

Les Atouts de l'article:

QMX3.P36FL'appareil d'ambiance encastré QMX3.. se compose de :- Terminal d'exploitation graphique- Cadre, blanc titane- Plaque de base et fiche KNX.Fonctionnalité :- Interface utilisateur librement configurable (touches et éléments visuels) dans le cadre de Total Room Automation- RoomOptiControl – Fonction Efficacité énergétique- Mesure de la température ambiante- Affichage de la température ambiante, du régime, des scénarios, etc. (LCD à matrice de points)- Affichage rétroéclairé, sélection blanche ou bleue- Interface KNX PL-Link vers le contrôleur de gestion d'espaces avec fonctionnalité plug & play- Peut être combiné avec différents cadres standard et design

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.