Non retournable

Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX IoT - QMA230KT

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX IoT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625030735

Réf. Sonepar

05669003844

Réf. Fournisseur

QMA230KT

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

III

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.48 W

Unité sans fil Communication sans fil via KNX IoT via écran tactile LED Thread Fonctionnement au point de consigne de température Capteur de température intégré Montage facile (mural, affleurant, support sur bande)

Les Atouts de l'article:

Wireless room unit- Wireless communication via KNX IoT over Thread- LED touch display- Temperature setpoint operation- Integrated temperature sensor- Easy mounting (wall, flush, tape mount)- Up to 4 years battery lifetime (2x AA batteries)- Dimensions: 88 x 88 x 20.5 mm

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.