Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX Synco 700 - QAW740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914016300
Réf. Sonepar
05669001380
Réf. Fournisseur
QAW740
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
transparent:
Non
capteur externe:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
QAW740Unité configurable avec affichage du mode de fonctionnement, du programme horaire, des températures et des défauts.Avec 3 éléments d'exploitation :- Bouton pour les réglages de consigne- Bouton mode exploitation- Bouton de minuterie
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


