Siemens IBT - Appareil dambiance KNX Temp + humi. - QMX3.P40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914109408
Réf. Sonepar
05669410940
Réf. Fournisseur
QMX3.P40
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
capteur externe:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui


